ENDO(遠藤照明)
サイン灯(壁付用ショート片面)灯体
質量(kg)
0.7
色
シルバー
高さ(mm)
60
材質(本体)
アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
消費電力(W)
3.6
定格電圧(V)
100
ユニット種別
LEDユニット付:ブロック70×1
縦(mm)
147
横(mm)
40
光源寿命
40000時間
光色
ナチュラルホワイト 白色
調光方式
非調光タイプ
調光の可否
不可
材質(パネル)
別売
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54184640
ERB6033SB
¥
20,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください