曜日別特売

リラックスステテコ チェック

リラックスステテコ チェック - アイメディアリラックスステテコ チェック - アイメディアリラックスステテコ チェック - アイメディアリラックスステテコ チェック - アイメディアリラックスステテコ チェック - アイメディアリラックスステテコ チェック - アイメディアリラックスステテコ チェック - アイメディアリラックスステテコ チェック - アイメディア
材質綿100%内容量1枚
注意
※お尻まわりがゆったりシルエットなステテコです。
※綿100%でサラッとした履き心地。
※部屋着やパジャマとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけにも使えます。
※前閉じタイプ。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
541948961010073M4276~846923
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
541949051010074L4384~947124
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
541949211010075LL4494~1047325
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする