ENDO(遠藤照明)
間接照明
色
白
取付
埋込タイプ
材質(本体)
鋼板
タイプ
450シリーズ
モジュール
LED:付
消費電力(W)
39
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
光源寿命
40000時間
LED
6000lmタイプ
無線
モジュール付
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
FHP32W×3
LED交換
不可
材質(パネル)
乳白アクリル
内容量
1台
注意
※雨線外での壁面垂直方向取付不可。
※直射日光のあたる場所では使用できません。誤って使用した場合、樹脂本体の劣化につながります。
※単体もしくは連結端用です。連結送りはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54186505
SXX9002SA
4.8
65
480
480
161.2
¥
27,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186530
SXX9004SA
4.3
82
470
470
167.5
¥
27,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください