曜日別特売

間接照明 リニアT5 L:300

間接照明 リニアT5 L:300 - ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 L:300 - ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 L:300 - ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 L:300 - ENDO(遠藤照明)
仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売質量(kg)0.2グレー高さ(mm)30材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)モジュールLED:リニアT5 L★300消費電力(W)4.6電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)300横(mm)40材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付金具光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68×62調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当LED交換不可内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54186539ERX9443NB113.4522電球色
9,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186548ERX9444NB116.9538温白色
9,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186557ERX9445NB118.9547ナチュラルホワイト 白色
9,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186566ERX9692NA106.9492電球色
9,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする