スクエアベースライト下面乳白パネル

スクエアベースライト下面乳白パネル - ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト下面乳白パネル - ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト下面乳白パネル - ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト下面乳白パネル - ENDO(遠藤照明)
取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54184701EFK1027WA7.965□63086.5200-242
68,500
46,980
51,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
54184710EFK1028WA6.882□60086.5200-242
67,500
45,980
50,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
54184719EFK1029WA4.865□48036.8100-242
53,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184728EFK1030WA4.382□45036.8100-242
51,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする