ENDO(遠藤照明)
スポットライト 簡易取付金具式
仕様
LEDZランプ JDRx1:別売
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
50
有効高さ(mm)
取付面:60
器具・セット
器具のみ
縦(mm)
556
横(mm)
73
LEDランプ
JDRx1(別売)
光源寿命
40000時間
可動範囲(°)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54186101
ERS4158SA
シルバー
アルミダイキャスト メタリック仕上(シルバー)
¥
9,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186110
ERS4158WA
白
アルミダイキャスト 白艶消
¥
9,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください