軽量コンパクトスポットライト(看板灯)

軽量コンパクトスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)軽量コンパクトスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)軽量コンパクトスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)軽量コンパクトスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)軽量コンパクトスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)軽量コンパクトスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)軽量コンパクトスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)軽量コンパクトスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)
用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1高さ(mm)62モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)光源寿命40000時間LED15000TYPEIP等級IP65器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54186575ERS6055HAグレーアルミダイキャスト レザー仕上(ダークグレー)116.114216昼白色
145,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186591ERS6055WAアルミダイキャスト 白艶消116.114216昼白色
145,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186600ERS6056HAグレーアルミダイキャスト レザー仕上(ダークグレー)114.213980ナチュラルホワイト 白色
145,000
89,980
98,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186609ERS6056WAアルミダイキャスト 白艶消114.213980ナチュラルホワイト 白色
145,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186618ERS6057HAグレーアルミダイキャスト レザー仕上(ダークグレー)110.813562電球色
145,000
89,980
98,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186627ERS6057WAアルミダイキャスト 白艶消110.813562電球色
145,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186636ERS6271HAグレーアルミダイキャスト レザー仕上(ダークグレー)119.614647昼白色
145,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186645ERS6271WAアルミダイキャスト 白艶消119.614647昼白色
145,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186661ERS6272HAグレーアルミダイキャスト レザー仕上(ダークグレー)117.614404ナチュラルホワイト 白色
145,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186670ERS6272WAアルミダイキャスト 白艶消117.614404ナチュラルホワイト 白色
145,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186679ERS6273HAグレーアルミダイキャスト レザー仕上(ダークグレー)114.113973電球色
145,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186688ERS6273WAアルミダイキャスト 白艶消114.113973電球色
145,000
89,980
98,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする