ENDO(遠藤照明)
スパイク
質量(kg)
1
色
黒
高さ(mm)
160
材質(本体)
ステンレス
縦(mm)
307
横(mm)
160
入数(個)
1
適合ケーブル(Φmm)
8.5~10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54184737
RB786HA
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください