ENDO(遠藤照明)
専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式)
色
白
材質(本体)
亜鉛鋼板
制御方式
PWM信号制御方式
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54187020
RX363NA
0.6
47.8
657
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54187029
RX364NA
0.4
41
620
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54187038
RX365NA
0.4
41
620
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54187047
RX366NA
0.3
38.3
560
¥
11,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54187056
RX367NB
0.3
38.3
560
¥
9,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54187065
RX368NB
0.3
38.3
560
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54187081
RX397NA
0.6
47.9
657
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください