吊具 直付タイプ

吊具 直付タイプ - ENDO(遠藤照明)
仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.2取付直付タイプ高さ(mm)300縦(mm)90横(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレス材質(フランジ)鋼板 白艶消内容量1台
注意
※直接灯体を取付けることはできません。取付金具ホルダーとあわせてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54187099RK543WA
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする