多灯連結用取付金具ホルダー

多灯連結用取付金具ホルダー - ENDO(遠藤照明)
用途最大4個の多灯連結用取付金具(RB-434W)が取付けできます。(各可動範囲水平90°)質量(kg)0.2取付直付・吊兼用高さ(mm)39材質(本体)鋼板 白艶消取り付け形状可動型縦(mm)70横(mm)70内容量1台
注意
※灯体の取付けには多灯連結用取付金具(RB-434W)が必要です。(単体ではご使用になれません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54187090RK545WA
3,900
2,698
2,968(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする