ENDO(遠藤照明)
吊具 直付タイプ<給電部品付>
仕様
多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売
質量(kg)
0.3
色
白
取付
直付タイプ<給電部品付>
高さ(mm)
300
材質(本体)
ステンレス
縦(mm)
90
横(mm)
90
材質(フランジ)
鋼板 白艶消
内容量
1台
注意
※直接灯体を取付けることはできません。取付金具ホルダーとあわせてご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54187108
RK544WA
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください