ENDO(遠藤照明)
Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット
用途
数値データは200V時
色
白
高さ(mm)
40
材質(本体)
樹脂(乳白/白)
タイプ
Φ32
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)
32
光源寿命
40000時間
無線
モジュール内蔵
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
<無線調光タイプ>1-100
調光の可否
無線調光タイプ
調光範囲
6500K-2700K相当
内容量
1台
注意
※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
ユニット種別
縦(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54184265
FAD875XA
0.79
37.7
110Wタイプ ホワイトチューブユニット
2383
(5000K 昼白色 時)166.2
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184281
FAD876XA
0.46
19.4
40Wタイプ ホワイトチューブユニット
1198
(5000K 昼白色 時)161.5
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184290
FAD877XA
0.31
10.9
20Wタイプ ホワイトチューブユニット
594
(5000K 昼白色 時)143.7
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください