パイロット
アクロボール3+1 07
1本に機能満載。あらゆるシーンで活躍する、シャープペンシル付アクロボール。スリムに持ち歩ける、上質感を備えた多機能筆記具です。
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54183879
P-BKHAB50F-B
ブラック
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
54183888
P-BKHAB50F-NC
ノンカラー
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください