アクロボール3+1 05

アクロボール3+1 05 - パイロット

1本に機能満載。あらゆるシーンで活躍する、シャープペンシル付アクロボール。スリムに持ち歩ける、上質感を備えた多機能筆記具です。

ブラック芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54183897P-BKHAB50EF-B
550
549
604(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする