パイロット
アクロボール4+1 05
1本に機能満載。あらゆるシーンで活躍する、シャープペンシル付アクロボール。スリムに持ち歩ける、上質感を備えた多機能筆記具です。
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54184116
BH41AB-155-OW
オフホワイト
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
54184125
BH41AB-155-Y
イエロー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
54184141
BH41AB-155-CO
コーラルオレンジ
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
54184150
BH41AB-155-PU
パープル
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
54184159
BH41AB-155-DG
ディープグリーン
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください