曜日別特売

補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 >

補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 > - 福電

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。
防湿、防水性を有した一般的なタイプです。

用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
注意
※補償導線は熱電対の種類に適合した種類及び記号、温度に依る使用区分、構成材料、識別(色分け)、熱電対と接続接点温度、補償導線自体の許容誤差がJISで規格化されています。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
外径(Φmm)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54192805KX-GS-VVF-BA 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(10m)10【シールド】2.4 × 4.27/0.320.963.4 × 5.2
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192821KX-GS-VVF-BA 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(20m)20【シールド】2.4 × 4.27/0.320.963.4 × 5.2
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192830KX-GS-VVF-BA 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(30m)30【シールド】2.4 × 4.27/0.320.963.4 × 5.2
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192839KX-GS-VVF-BA 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(40m)40【シールド】2.4 × 4.27/0.320.963.4 × 5.2
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
54192848KX-GS-VVF-BA 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(50m)50【シールド】2.4 × 4.27/0.320.963.4 × 5.2
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192857KX-GS-VVF-BA 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(60m)60【シールド】2.4 × 4.27/0.320.963.4 × 5.2
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192866KX-GS-VVF-BA 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(70m)70【シールド】2.4 × 4.27/0.320.963.4 × 5.2
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192875KX-GS-VVF-BA 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(80m)80【シールド】2.4 × 4.27/0.320.963.4 × 5.2
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192891KX-GS-VVF-BA 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(90m)90【シールド】2.4 × 4.27/0.320.963.4 × 5.2
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192900KX-GS-VVF-BA 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(100m)100【シールド】2.4 × 4.27/0.320.963.4 × 5.2
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
54192909KX-GS-VVF-BA 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(10m)10【シールド】2.8 × 4.924/0.21.134.4 × 6.5
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192918KX-GS-VVF-BA 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(20m)20【シールド】2.8 × 4.924/0.21.134.4 × 6.5
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192927KX-GS-VVF-BA 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(30m)30【シールド】2.8 × 4.924/0.21.134.4 × 6.5
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54192936KX-GS-VVF-BA 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(40m)40【シールド】2.8 × 4.924/0.21.134.4 × 6.5
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192945KX-GS-VVF-BA 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(50m)50【シールド】2.8 × 4.924/0.21.134.4 × 6.5
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192961KX-GS-VVF-BA 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(60m)60【シールド】2.8 × 4.924/0.21.134.4 × 6.5
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192970KX-GS-VVF-BA 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(70m)70【シールド】2.8 × 4.924/0.21.134.4 × 6.5
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192979KX-GS-VVF-BA 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(80m)80【シールド】2.8 × 4.924/0.21.134.4 × 6.5
オープン
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192988KX-GS-VVF-BA 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(90m)90【シールド】2.8 × 4.924/0.21.134.4 × 6.5
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192997KX-GS-VVF-BA 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(100m)100【シールド】2.8 × 4.924/0.21.134.4 × 6.5
オープン
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193006KX-GS-VVF-BA 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(10m)10【シールド】3.2 × 5.77/0.451.355.2 × 7.7
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193015KX-GS-VVF-BA 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(20m)20【シールド】3.2 × 5.77/0.451.355.2 × 7.7
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193031KX-GS-VVF-BA 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(30m)30【シールド】3.2 × 5.77/0.451.355.2 × 7.7
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193040KX-GS-VVF-BA 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(40m)40【シールド】3.2 × 5.77/0.451.355.2 × 7.7
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193049KX-GS-VVF-BA 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(50m)50【シールド】3.2 × 5.77/0.451.355.2 × 7.7
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193058KX-GS-VVF-BA 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(60m)60【シールド】3.2 × 5.77/0.451.355.2 × 7.7
オープン
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193067KX-GS-VVF-BA 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(70m)70【シールド】3.2 × 5.77/0.451.355.2 × 7.7
オープン
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193076KX-GS-VVF-BA 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(80m)80【シールド】3.2 × 5.77/0.451.355.2 × 7.7
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193085KX-GS-VVF-BA 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(90m)90【シールド】3.2 × 5.77/0.451.355.2 × 7.7
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193101KX-GS-VVF-BA 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(100m)100【シールド】3.2 × 5.77/0.451.355.2 × 7.7
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193110KX-GS-VVF-BA 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(10m)10【シールド】3.4 × 6.24/0.651.575.4 × 8.2
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193119KX-GS-VVF-BA 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(20m)20【シールド】3.4 × 6.24/0.651.575.4 × 8.2
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193128KX-GS-VVF-BA 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(30m)30【シールド】3.4 × 6.24/0.651.575.4 × 8.2
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193137KX-GS-VVF-BA 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(40m)40【シールド】3.4 × 6.24/0.651.575.4 × 8.2
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193146KX-GS-VVF-BA 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(50m)50【シールド】3.4 × 6.24/0.651.575.4 × 8.2
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193155KX-GS-VVF-BA 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(60m)60【シールド】3.4 × 6.24/0.651.575.4 × 8.2
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193171KX-GS-VVF-BA 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(70m)70【シールド】3.4 × 6.24/0.651.575.4 × 8.2
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193180KX-GS-VVF-BA 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(80m)80【シールド】3.4 × 6.24/0.651.575.4 × 8.2
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193189KX-GS-VVF-BA 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(90m)90【シールド】3.4 × 6.24/0.651.575.4 × 8.2
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193198KX-GS-VVF-BA 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(100m)100【シールド】3.4 × 6.24/0.651.575.4 × 8.2
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193207KX-GS-VVF-BA 1P×2SQ(7/0.6)1巻(10m)10【シールド】3.6 × 6.67/0.61.85.6 × 8.6
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193216KX-GS-VVF-BA 1P×2SQ(7/0.6)1巻(20m)20【シールド】3.6 × 6.67/0.61.85.6 × 8.6
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193225KX-GS-VVF-BA 1P×2SQ(7/0.6)1巻(30m)30【シールド】3.6 × 6.67/0.61.85.6 × 8.6
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193241KX-GS-VVF-BA 1P×2SQ(7/0.6)1巻(40m)40【シールド】3.6 × 6.67/0.61.85.6 × 8.6
オープン
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193250KX-GS-VVF-BA 1P×2SQ(7/0.6)1巻(50m)50【シールド】3.6 × 6.67/0.61.85.6 × 8.6
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193259KX-GS-VVF-BA 1P×2SQ(7/0.6)1巻(60m)60【シールド】3.6 × 6.67/0.61.85.6 × 8.6
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193268KX-GS-VVF-BA 1P×2SQ(7/0.6)1巻(70m)70【シールド】3.6 × 6.67/0.61.85.6 × 8.6
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193277KX-GS-VVF-BA 1P×2SQ(7/0.6)1巻(80m)80【シールド】3.6 × 6.67/0.61.85.6 × 8.6
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193286KX-GS-VVF-BA 1P×2SQ(7/0.6)1巻(90m)90【シールド】3.6 × 6.67/0.61.85.6 × 8.6
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54193295KX-GS-VVF-BA 1P×2SQ(7/0.6)1巻(100m)100【シールド】3.6 × 6.67/0.61.85.6 × 8.6
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする