曜日別特売

補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF )

補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF ) - 福電

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。
防湿、防水性を有した一般的なタイプです。

用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※補償導線は熱電対の種類に適合した種類及び記号、温度に依る使用区分、構成材料、識別(色分け)、熱電対と接続接点温度、補償導線自体の許容誤差がJISで規格化されています。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
仕上外径(Φmm)
公称断面積(sq)
被覆厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54192306KX-GS-VVF 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(10m)102.8 × 4.60.5【外被】0.5、【絶縁体】0.4
オープン
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192315KX-GS-VVF 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(20m)202.8 × 4.60.5【外被】0.5、【絶縁体】0.4
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
54192331KX-GS-VVF 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(30m)302.8 × 4.60.5【外被】0.5、【絶縁体】0.4
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192340KX-GS-VVF 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(40m)402.8 × 4.60.5【外被】0.5、【絶縁体】0.4
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192349KX-GS-VVF 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(50m)502.8 × 4.60.5【外被】0.5、【絶縁体】0.4
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192358KX-GS-VVF 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(60m)602.8 × 4.60.5【外被】0.5、【絶縁体】0.4
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192367KX-GS-VVF 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(70m)702.8 × 4.60.5【外被】0.5、【絶縁体】0.4
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192376KX-GS-VVF 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(80m)802.8 × 4.60.5【外被】0.5、【絶縁体】0.4
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192385KX-GS-VVF 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(90m)902.8 × 4.60.5【外被】0.5、【絶縁体】0.4
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192401KX-GS-VVF 1P×0.5SQ(7/0.32)1巻(100m)1002.8 × 4.60.5【外被】0.5、【絶縁体】0.4
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192410KX-GS-VVF 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(10m)103.8 × 5.90.75【外被】0.8、【絶縁体】0.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192419KX-GS-VVF 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(20m)203.8 × 5.90.75【外被】0.8
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192428KX-GS-VVF 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(30m)303.8 × 5.90.75【外被】0.8、【絶縁体】0.5
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192437KX-GS-VVF 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(40m)403.8 × 5.90.75【外被】0.8、【絶縁体】0.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192446KX-GS-VVF 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(50m)503.8 × 5.90.75【外被】0.8、【絶縁体】0.5
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192455KX-GS-VVF 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(60m)603.8 × 5.90.75【外被】0.8、【絶縁体】0.5
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192471KX-GS-VVF 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(70m)703.8 × 5.90.75【外被】0.8、【絶縁体】0.5
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192480KX-GS-VVF 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(80m)803.8 × 5.90.75【外被】0.8、【絶縁体】0.5
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192489KX-GS-VVF 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(90m)903.8 × 5.90.75【外被】0.8、【絶縁体】0.5
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192498KX-GS-VVF 1P×0.75SQ(24/0.2)1巻(100m)1003.8 × 5.90.75【外被】0.8、【絶縁体】0.5
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192507KX-GS-VVF 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(10m)104.6 × 7.11.25【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192516KX-GS-VVF 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(20m)204.6 × 7.11.25【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192525KX-GS-VVF 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(30m)304.6 × 7.11.25【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192541KX-GS-VVF 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(40m)404.6 × 7.11.25【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192550KX-GS-VVF 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(50m)504.6 × 7.11.25【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192559KX-GS-VVF 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(60m)604.6 × 7.11.25【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192568KX-GS-VVF 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(70m)704.6 × 7.11.25【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192577KX-GS-VVF 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(80m)804.6 × 7.11.25【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192586KX-GS-VVF 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(90m)904.6 × 7.11.25【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192595KX-GS-VVF 1P×1.25SQ(7/0.45)1巻(100m)1004.6 × 7.11.25【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192611KX-GS-VVF 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(10m)104.8 × 7.61.3【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192620KX-GS-VVF 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(20m)204.8 × 7.61.3【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192629KX-GS-VVF 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(30m)304.8 × 7.61.3【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192638KX-GS-VVF 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(40m)404.8 × 7.61.3【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192647KX-GS-VVF 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(50m)504.8 × 7.61.3【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192656KX-GS-VVF 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(60m)604.8 × 7.61.3【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192665KX-GS-VVF 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(70m)704.8 × 7.61.3【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192681KX-GS-VVF 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(80m)804.8 × 7.61.3【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192690KX-GS-VVF 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(90m)904.8 × 7.61.3【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192699KX-GS-VVF 1P×1.3SQ(4/0.65)1巻(100m)1004.8 × 7.61.3【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192708KX-GS-VVF 1P×2SQ(7/0.6)1巻(10m)105.0 × 8.02【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192717KX-GS-VVF 1P×2SQ(7/0.6)1巻(20m)205.0 × 8.02【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192726KX-GS-VVF 1P×2SQ(7/0.6)1巻(30m)305.0 × 8.02【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192735KX-GS-VVF 1P×2SQ(7/0.6)1巻(40m)405.0 × 8.02【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192751KX-GS-VVF 1P×2SQ(7/0.6)1巻(50m)505.0 × 8.02【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192760KX-GS-VVF 1P×2SQ(7/0.6)1巻(60m)605.0 × 8.02【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192769KX-GS-VVF 1P×2SQ(7/0.6)1巻(70m)705.0 × 8.02【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192778KX-GS-VVF 1P×2SQ(7/0.6)1巻(80m)805.0 × 8.02【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192787KX-GS-VVF 1P×2SQ(7/0.6)1巻(90m)905.0 × 8.02【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192796KX-GS-VVF 1P×2SQ(7/0.6)1巻(100m)1005.0 × 8.02【外被】1、【絶縁体】0.6
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする