ENDO(遠藤照明)
Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット
※画像はイメージです。
Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途
屋内用
長さ(mm)
1248
幅(mm)
50
タイプ
40Wタイプ、L1200
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
電力(W)
45.6
色温度(K)
6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.9
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
6337
配光角度(°)
64×63(ビーム角110×109拡散配光
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1~100
調光の可否
無線調光タイプ
調色の可否
調色可
内容量
1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54187327
FAD854XB
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください