ENDO(遠藤照明)
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット
※画像はイメージです。
Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途
屋内用
幅(mm)
32
タイプ
L1500
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
色温度(K)
6500~2700
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1~100
調光の可否
無線調光タイプ
調色の可否
調色可
内容量
1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54187291
FAD815XB
1198
20.7
137.2
2842
¥
22,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54187300
FAD816XB
898
15.5
134.1
2080
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54187309
FAD817XA
599
11.1
130.3
1447
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください