曜日別特売

Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)

※画像はイメージです。
Tunable LEDZ Linearシリーズ

用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御方式調色の可否調色可内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54187248RAD920XA1498L150026.2135.53551
26,000
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
54187257RAD921XA599L120020.7137.22842
22,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54187266RAD922XA599L90015.5134.12080
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54187275RAD923XA599L60013130.31447
17,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする