曜日別特売

ワンタッチパイプセット ホース

ワンタッチパイプセット ホース - GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット ホース - GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット ホース - GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット ホース - GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット ホース - GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット ホース - GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット ホース - GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット ホース - GAONA(ガオナ)

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。
◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)
◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。
◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。

用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54181517GA-QA050
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする