エツミ
ピークビズ PCクッションケース 14インチ
「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」リュックにも入れやすい縦型タイプ。
便利なポケット付き。使い勝手の良いダブルファスナーを採用。L字に大きく開く開口部で楽々出し入れ。
質量(g)
約200
タイプ
縦型
種類
留め具:ファスナー
適合サイズ
14インチノートPC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約295×420×25
ポケット
外側オープンポケット×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54194790
PEAK-IN05
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください