エツミ
ピークビズ PCクッションケース 13.3インチ
「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」リュックにも入れやすい縦型タイプ。
便利なポケット付き。使い勝手の良いダブルファスナーを採用。L字に大きく開く開口部で楽々出し入れ。
質量(g)
約160
タイプ
縦型
種類
留め具:ファスナー
適合サイズ
13.3インチノートPC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約260×365×25
ポケット
外側オープンポケット×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54194781
PEAK-IN04
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください