曜日別特売

木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm

木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm - ストア・エキスプレス木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm - ストア・エキスプレス木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm - ストア・エキスプレス木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm - ストア・エキスプレス木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm - ストア・エキスプレス木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm - ストア・エキスプレス木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm - ストア・エキスプレス木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。

用途【注意】可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売 メーカー品番:5236-3240/3241/3242/3243 をご利用ください。) 配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。材質木製 低圧メラミン化粧板質量(kg)20耐荷重(kg)20天板厚さ(mm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×101.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×56.8×98内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
541875465236-3525
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
541875555236-3530
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
541875715236-3535
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
541875805236-3540
オープン
19,000
20,900(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥990~/税込¥1,089~
北海道地方数量1につき¥1,620~/税込¥1,782~
沖縄地方数量1につき¥2,520~/税込¥2,772~
離島数量1につき¥2,520~/税込¥2,772~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする