ストア・エキスプレス
木製カウンター高さ100cm専用可動棚 幅90cm用
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途
【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
材質
木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
20
棚板厚さ(mm)
(サブ)18
寸法(幅W×奥行D)(cm)
86.2×55
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54187625
5236-3240
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54187641
5236-3241
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54187650
5236-3242
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54187659
5236-3243
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650