ストア・エキスプレス
木製ハイカウンター 幅120cm 高さ100cm
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途
【注意】可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売 メーカー品番:5236-3244/3245/3246/3247 をご利用ください。) 配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。
材質
木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
20
天板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×60×101.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
116×56.8×98
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54187589
5236-3560
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54187598
5236-3565
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54187607
5236-3570
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54187616
5236-3575
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
902
~
/
税込
¥
992
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,476
~
/
税込
¥
1,624
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,296
~
/
税込
¥
2,526
~
離島
数量1につき
¥
2,296
~
/
税込
¥
2,526
~