ストア・エキスプレス
木製ローカウンター 幅90cm 高さ70cm
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンターがさらにフレキシブルにリニューアル!配線キャップが天板の左右に増え配線レイアウトにさらに便利です。
用途
【注意】配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。
材質
木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
30
天板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×71.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86×29×69.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54187467
5236-3200
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54187476
5236-3201
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54187485
5236-3202
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54187501
5236-3203
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
632
~
/
税込
¥
695
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,034
~
/
税込
¥
1,137
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,608
~
/
税込
¥
1,769
~
離島
数量1につき
¥
1,608
~
/
税込
¥
1,769
~