ストア・エキスプレス
木製ローカウンター 幅140cm 高さ70cm
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンターがさらにフレキシブルにリニューアル!配線キャップが天板の左右に増え配線レイアウトにさらに便利です。
用途
【注意】配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。
材質
木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)
23
耐荷重(kg)
30
天板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
140×60×71.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
136×29×69.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54187510
5236-3505
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54187519
5236-3510
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54187528
5236-3515
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54187537
5236-3520
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,045
~
/
税込
¥
1,150
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,710
~
/
税込
¥
1,881
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,660
~
/
税込
¥
2,926
~
離島
数量1につき
¥
2,660
~
/
税込
¥
2,926
~