LDL男性用白衣 長袖 ホワイト 3L

LDL男性用白衣 長袖 ホワイト 3L - CMLLDL男性用白衣 長袖 ホワイト 3L - CMLLDL男性用白衣 長袖 ホワイト 3L - CMLLDL男性用白衣 長袖 ホワイト 3L - CMLLDL男性用白衣 長袖 ホワイト 3L - CMLLDL男性用白衣 長袖 ホワイト 3L - CML

プロフェッショナルな雰囲気を演出するシンプルなデザインの男性用白衣です。清潔感のあるホワイトで、医療従事者や研究者・薬剤師・技術者など様々な分野の方にご着用いただけます。
長時間の着用でも快適に過ごせるようフィット感と通気性を兼ね備えています。また必要な小物や機器をポケットに収納でき、着脱しやすいボタンで作業中にもスムーズな動きをサポートします。
プロフェッショナルな外見と快適な着心地を追求した白衣で、専門的な仕事に従事する男性にとって、自信と信頼をもたらす一着となるでしょう。

ホワイトサイズ3L胸囲(cm)118ウエスト(cm)107肩幅(cm)49.2袖丈(cm)64ヒップ(cm)116アズワン品番68-5100-53身丈(cm)102内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54168156T2035003L
8,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする