ヨコズナクリエーション
ベニワレン さらふわ便座クッション
モロッコのベルベル人の部族、ベニ・ワレンによって織られるラグをイメージしたトイレファブリックシリーズ
材質
ポリエステル100%、中心:ポリウレタンフォーム、裏面:熱可塑性エラストマー
サイズ(cm)
幅17.5×全長39、厚さ1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54181045
アイボリー
アイボリー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
54181061
グレー
グレー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください