R'ドクター白衣 七分袖 オフホワイト M
上質さと品格を備えた軽くてソフトな白衣シリーズユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由なプロフ工ッショナルなユニフォームです。
【ポリエステル100%】
シンプルでベーシックな七分袖白衣、袖や裾部分のスリットが動きやすく、Aラインで女性らしいデザイン、清潔感もありスタイリッシュな一着。
色オフホワイト
サイズM
胸囲(cm)99~103
肩幅(cm)40
袖丈(cm)40
着丈(cm)91
アズワン品番68-5100-10
内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |