R'ドクター白衣 長袖 ホワイト S
上質さと品格を備えた軽くてソフトな白衣シリーズユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由なプロフ工ッショナルなユニフォームです。
【ポリエステル100%】
シンプルでベーシックな長袖白衣、私服やユニフォームの上から着用しても動きを制限されることがなく袖周りは作業の邪魔をしないすっきりしたデザイン、機能性が高く、清潔感もあるプロフェッショナルな一着。
色ホワイト
サイズS
胸囲(cm)92~96
肩幅(cm)42
袖丈(cm)56
着丈(cm)90
アズワン品番68-5100-13
内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |