パンチングプレート

パンチングプレート - 群協製作所パンチングプレート - 群協製作所

熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。

用途銅管の施工、ケーブルラックとしてもご使用いただけます。
注意
※予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54183188GPP-351個鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ5031.81.61800
2,367
2,604(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183197GPP-351箱(6個)鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ5031.81.61800
13,827
15,210(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183206GPP-351箱(12個)鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ5031.81.61800
27,655
30,421(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183215GPP-601個鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ7556.81.61800
2,704
2,974(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183231GPP-601箱(4個)鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ7556.81.61800
10,535
11,589(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183240GPP-601箱(8個)鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ7556.81.61800
21,070
23,177(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183249GPP-1001個鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ7596.81.61800
3,719
4,091(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183258GPP-1001箱(2個)鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ7596.81.61800
7,243
7,967(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183267GPP-1001箱(4個)鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ7596.81.61800
14,486
15,935(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183276GPP-1501個鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ100146.81.61800
5,972
6,569(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183285GPP-1501箱(2個)鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ100146.81.61800
11,632
12,795(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183301GPP-1501箱(4個)鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ100146.81.61800
23,265
25,592(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183310GPP-35-S1個SUS3045032.61.22000
5,408
5,949(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183319GPP-35-S1箱(6個)SUS3045032.61.22000
31,605
34,766(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183328GPP-35-S1箱(12個)SUS3045032.61.22000
63,210
69,531(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183337GPP-60-S1個SUS3047557.61.22000
7,324
8,056(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183346GPP-60-S1箱(4個)SUS3047557.61.22000
28,532
31,385(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183355GPP-60-S1箱(8個)SUS3047557.61.22000
57,065
62,772(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183371GPP-100-S1個SUS3047597.61.22000
10,140
11,154(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183380GPP-100-S1箱(2個)SUS3047597.61.22000
19,753
21,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183389GPP-100-S1箱(4個)SUS3047597.61.22000
39,506
43,457(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183398GPP-150-S1個SUS304100147.61.22000
16,224
17,846(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183407GPP-150-S1箱(2個)SUS304100147.61.22000
31,605
34,766(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54183416GPP-150-S1箱(4個)SUS304100147.61.22000
63,210
69,531(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする