パイロット
ドクターグリップ4+1 07
細字4色ボールペン+シャープペンシル。疲れ知らずのマルチ筆記具になめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」を搭載。
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54183906
BKHDF1SFN-B
ブラック
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
54183915
BKHDF1SFN-R
レッド
¥
1,000
取扱い終了
54183931
BKHDF1SFN-PG
ピンクゴールド
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください