BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。
船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、
LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。
LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。
視認性の向上や作業灯の設置に最適です。
パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。
ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。
LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。
パイプベース(ソケット)II
?ノブネジで工具不要の簡単固定
?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm
?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能
?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応
LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)
?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着
?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる
【こんな方におすすめ】
?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方
?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方
?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方