パイプベース(ソケット)II

パイプベース(ソケット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!
「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。
バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。
新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。
Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。
上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、
ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。
? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル
? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド
? ノブネジで工具不要の簡単取付
? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応
? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応

材質樹脂/ゴムブラック取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32内容量1個
注意
※本製品のソケットは樹脂製です。合わせるアタッチメントは樹脂シャフトタイプのものをお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5419584020B0047
3,400
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする