曜日別特売

糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23

糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23 - ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23 - ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23 - ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23 - ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23 - ELPA

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO
◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650

用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65601149LINT-23H
630
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする