寺西化学
紙マジック
紙に適した水性顔料マーカー
裏うつりがなく、にじみにくい
滑らかな書き味が魅力、鮮明な発色
耐光性に優れ、色褪せにくく乾けば耐水性となる
寸法(mm)
247.5×24×24
質量(g)
26
先端ボール径(mm)
太2.5×6・細1~2
インク
補充式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54197075
MKM50-T1
黒
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
54197091
MKM50-T2
赤
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
54197100
MKM50-T3
青
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください