PANTUM
モノクロレーザープリンター P2500
A4モノクロレーザープリンター USB2.0(ホワイト)
超コンパクト&軽量タイプ。
対応OS
Microsoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04
付属品
USBケーブル、電源コード
出力(W)
【印刷時】370
本体質量(kg)
5.5
保証期間
1年
印刷速度
(A4)22枚/min
用紙サイズ
A4・A5・JIS B5・A6・レター・リーガル・エグゼクティブ・フォリオ・オフィシオ・ステートメント・郵便はがき・ZL・Big 16K・Big 32K・16K・32K・洋形4号・はがき・洋長3号・長形3号・洋形2号
印刷方式
両面印刷(手動)
給紙可能枚数
150枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54196156
P2500
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください