曜日別特売

ベースプレート H7R Work Signature/H15R/H19R

ベースプレート H7R Work Signature/H15R/H19R - LED LENSER

ヘッドランプのバッテリーに取り付けるベースプレートです。
破損した場合などに交換してお使いください。
対応機種をご確認の上ご購入ください。

トラスコ品番693-1147適合機種H7R Work、H7R Signature、H15R Core、H15R Work、H19R Core、H19R Signature幅(mm)4全長(mm)72品名ベースプレート外径(mm)55グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54197608SP502123_BP
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする