携帯腰掛扇風機 空調ファン

携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事

ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!
前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。
工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。
スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます
風量は3段階に調整可能。
ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。
6000mAhバッテリー内蔵。
モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。
衝撃吸収ボディ

用途
セット内容
取扱説明書x1
専用ネックストラップx1
専用USB充電ケーブルx1
材質ABS出力USB 5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54197161G60
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする