曜日別特売

圧縮用電動吸引ポンプ+圧縮袋2枚セット

圧縮用電動吸引ポンプ+圧縮袋2枚セット - オリエント圧縮用電動吸引ポンプ+圧縮袋2枚セット - オリエント圧縮用電動吸引ポンプ+圧縮袋2枚セット - オリエント圧縮用電動吸引ポンプ+圧縮袋2枚セット - オリエント

フラットバルブ式布団圧縮袋2枚と、圧縮に便利な電動吸引ポンプのセットです。電動ポンプは片手で楽に持てるコンパクトサイズでありながら、スピーディに圧縮できます。
圧縮袋は凸部のないフラットバルブ式なのでかさばらずスッキリ収納できます。※本製品吸引機はオリエント社製圧縮袋専用です。他社の圧縮袋にはご使用いただけません。

材質袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ・スライダー:ポリエチレン、弁パッキン:NBR質量(g)圧縮袋:165、吸引ポンプ:190電源(V)10050/60Hz消費電力(W)40電源コード(m)0.9寸法(cm)圧縮袋:92×120、吸引ポンプ:直径7.5×長さ9.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54196041OR-3009
6,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする