LED LENSER
CU2R
軽量コンパクトな2Wayライト(ヘッドライト、クリップライト)で腕や鞄、ベルトなどにも装着可能です。
通常の白色LEDの他に、赤色灯搭載です。
(共に点滅機能あり)
マイクロUSB充電可能(タイプB)
付属品
リストストラップ・USBケーブル
トラスコ品番
525-5981
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
72
色
黒
高さ(mm)
85
奥行(mm)
42
保護等級
IPX4
バッテリー容量(mAh)
280
明るさ(Lm)
【Power】40【Low】5
グリーン購入法
適合
照射距離(m)
【Power】9【Low】2
点灯時間(時間)
【Power】2【Low】18
最大点灯時間
5時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54197371
502730
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください