馬印
脱着式ペントレイ ホワイト
マグネットで簡単に取付出来るペントレイ
仕様
マグネット脱着式
付属品
なし
材質
本体:アルミ製
高さ(mm)
35
奥行(mm)
42
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54196138
UTR600-W
548
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54196147
UTR900-W
848
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください