CAPTAIN STAG
HULA ビーチサンダル
夏の海や川、レジャーに最適。
材質
本体:ポリエチレン・天然ゴム、鼻緒:ポリ塩化ビニル
色
ネイビー
寸法
S
適合サイズ(cm)
23~24
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54197888
UX-1205
¥
1,200
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください