曜日別特売

高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル

高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル - エアージェイ高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル - エアージェイ高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル - エアージェイ高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル - エアージェイ高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル - エアージェイ高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル - エアージェイ高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル - エアージェイ高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル - エアージェイ

充電ケースに液晶タッチパネルを搭載した完全ワイヤレスイヤホン。イヤホン操作や各種設定をケース画面のディスプレイのタッチ操作でできるから便利!
ノイズキャンセリングやお好みの音質に設定できるイコライザー、臨場感サウンド(空間オーディオ機能)など高音質をタッチで操作できます。

付属品イヤーピース(S/M装着済/L)、充電用USB-A-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書・保証書材質イヤホン:ABS、ケース:ABS、イヤーピース・ストラップ:シリコン質量(g)イヤホン(片耳):4、ケース:45.5形式【マイク】MEMS型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:21×23×28、ケース:63×31.6×54.8対応機種Bluetooth搭載のiPhone・Androidスマホなど※全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません通信方式BluetoothVer.5.4、使用周波数帯域:2.4Ghz、見通し距離10m以内連続再生時間(ANCオン)通話:最大3.5時間、音楽再生:最大4時間、待ち受け:50時間バッテリー容量(mAh)イヤホン:40×2・ディスプレイケース:470充電方式【ディスプレイケース】充電時間:2時間、イヤホン充電数:3回ドライバーユニット(Φmm)【ダイナミック型】10対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHEP/HSP/A2DP/AVRCP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54197188ABT-AP10 BKブラック
5,436
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
54197197ABT-AP10 WHホワイト
5,436
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする