ネジザウルスZ Plus

ネジザウルスZ Plus - エンジニアネジザウルスZ Plus - エンジニアネジザウルスZ Plus - エンジニアネジザウルスZ Plus - エンジニアネジザウルスZ Plus - エンジニアネジザウルスZ Plus - エンジニア

多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。
タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。
マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。
スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。
ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。
ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。
フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。
Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。
ワイヤーカッター付き。
簡易圧着付き。

用途
現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。
潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54198746PZ-61
3,550
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする