ニトムズ
粘着補修アルミテープ
すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
用途
ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。
材質
軟質アルミニウム
幅(mm)
70
厚さ(mm)
0.1
色
シルバー
長さ(m)
2
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※テープを貼る面のホコリ・油分・水分をよく拭き取って使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54196515
M545
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください