曜日別特売

防水コーナーテープ

防水コーナーテープ - ニトムズ

洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。

用途洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。材質塩化ビニル樹脂成型品幅(mm)30白/灰(シーラント)長さ(m)2寸法(幅Wmm×長さLm)【防水シーラント】10×1粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※テープを貼る面のホコリ・油分・水分をよく拭き取って使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54196549M510
オープン
566
623(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする